Aspirador industrial IVC 60/12-1 Tact EC

N.º do artigo: 1.576-102.0
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
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Número do artigo 1.576-102.0
EAN/GTIN 4039784463714
Número do fabricante 1.576-102.0
Fabricante/responsável Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrição

Descrição:

La IVC 60/12-1 Tact EC es una aspiradora industrial compacta que es ideal para limpiar máquinas de producción y entornos de producción. Su motor EC sin desgaste lo convierte en el candidato perfecto para un uso continuo exigente. La aspiradora está equipada con limpieza automática de filtros, es ideal para polvos finos y también se puede utilizar fácilmente como dispositivo de aspiración estacionario junto con máquinas de producción o envasado.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 970 x 690 x 995 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 1,2kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 60 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 0,95 m²
  • peso sin accesorios: 59 kg
  • volumen de aire: 62,5 / 225 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 74 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 244 / 24,4 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Vantagem:

Turbina EC de bajo desgaste:
  • Diseño sin escobillas para la operación de bajo desgaste.
Sistema automático de limpieza de filtro Tact:
  • Limpieza automática del filtro por golpes de aire dirigidos y potentes.
  • A pesar de la limpieza del filtro, la potencia de succión permanece constantemente alta.
Equipado con un filtro plisado plano compacto:
  • Diseño compacto claramente dispuesto del filtro.
Característica clave:
  • Ciclón integrado para pre-separación
  • Equipo antiestático
turbina EC de bajo desgaste:
  • Adecuado para el funcionamiento de tres turnos gracias a un mínimo de 5000 horas de vida útil.
  • La larga vida útil del filtro reduce los costes de mantenimiento.
  • Adecuado para la recogida de polvo seco y fluido libre hasta clase de polvo M.
  • Cierre de líquido

Índice:

Filtro: Filtro plisado plano; Accesorios en el suministro estándar: No; Desactivación automática del estado de llenado; Vaciado del envase: Chasis paso a paso

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados