Industriële stofzuiger IVC 60/12-1 tact EC

Artikelnummer: 1.576-102.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 1.576-102.0
EAN/GTIN 4039784463714
Nummer fabrikant 1.576-102.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De IVC 60/12-1 tact EC is een compacte industriële stofzuiger die ideaal is voor het reinigen van productiemachines en productieomgevingen. Dankzij de slijtvrije EC-motor is hij de perfecte kandidaat voor veeleisend continu gebruik. De stofzuiger is uitgerust met automatische filterreiniging, is ideaal voor fijn stof en kan ook eenvoudig worden gebruikt als stationaire afzuigvoorziening in combinatie met productie- of verpakkingsmachines.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 970 x 690 x 995 mm
  • Nominale connectordiameter: DN 70
  • opgenomen vermogen: 1,2kW
  • Opnametype: Elektrisch
  • Inhoud van de container: 60 l
  • Containermateriaal: Edelstaal
  • filteroppervlak: 0,95 m²
  • gewicht zonder accessoires: 59 kg
  • luchthoeveelheid: 62,5 / 225 l/s / m³/h.
  • Geluidsdrukniveau: 74 dB(A)
  • Huidig type: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacuüm: 244 / 24,4 mbar / kPa
  • Nominale diameter accessoire: DN 50 / DN 40

Voordeel:

Slijtagebestendige EC-turbine:
  • Borstelloos ontwerp voor een slijtagebestendige werking.
Tact automatisch filterreinigingssysteem:
  • Automatische filterreiniging door gerichte en krachtige luchtblazen.
  • Ondanks het reinigen van het filter blijft de zuigkracht constant hoog.
Uitgerust met een compact, plat geplooid filter:
  • Duidelijk geplaatst compact ontwerp van het filter.
Belangrijkste kenmerk:
  • Geïntegreerde cycloon voor voorscheiding
  • Antistatische uitrusting
slijtagebestendige EC-turbine:
  • Geschikt voor drieplogendienst dankzij een levensduur van minimaal 5000 uur.
  • De lange levensduur van het filter verlaagt de onderhoudskosten.
  • Geschikt voor het verzamelen van vrij stromend, droog stof tot stofklasse M.
  • Vloeistofafsluiter

Inhoud:

Filter: Plat geplooid filter; Accessoires in de met :: Nee; automatische uitschakeling van de vulstatus; leegmaken van de container: Stappenchassis

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan