Descriere:
IVC 60/12-1 Tact EC este un aspirator industrial compact, ideal pentru curățarea mașinilor de producție și a mediilor de producție. Motorul EC fără uzură îl face candidatul perfect pentru o utilizare continuă solicitantă. Aspiratorul este echipat cu curățare automată a filtrului, este ideal pentru pulberi fine și poate fi, de asemenea, utilizat cu ușurință ca dispozitiv de aspirare staționar în combinație cu mașini de producție sau de ambalare.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 970 x 690 x 995 mm
- Diametrul nominal al conectorului: DN 70
- Putere de înregistrare: 1,2 kW
- Tip de înregistrare: Electric
- Conținutul containerului: 60 l
- Materialul containerului: Oţel superior
- Zona filtrului: 0,95m²
- Greutate fără accesorii: 59 kg
- Volum de aer: 62,5 / 225 l/s / m³/h.
- Nivelul presiunii acustice: 74 dB(A)
- Tipul curent: 1 / 220 - 240 / 50 - 60 V / Hz
- Vid: 244 / 24,4 mbar / kPa
- Diametru nominal accesoriu: DN 50/DN 40
Avantaj:
Turbină EC cu uzură redusă:- Design fără perii pentru funcționare cu uzură redusă.
Tact sistem automat de curățare a filtrului:- Curățarea automată a filtrului prin suflări de aer direcționate și puternice.
- În ciuda curățării filtrului, puterea de aspirare rămâne constant ridicată.
Echipat cu un filtru compact pliat plat:- Design compact și clar aranjat al filtrului.
Caracteristică cheie:- Ciclon integrat pentru pre-separare
- Echipament antistatic
turbină EC cu uzură redusă:- Potrivit pentru operarea în trei schimburi, datorită unei durate de viață de minimum 5000 de ore.
- Durata lungă de viață a filtrului reduce costurile de întreținere.
- Potrivit pentru depozitarea prafului uscat, care curge liber, până la clasa de praf M.
- Oprire lichid
Conţinut:
Filtru: Filtru pliat plat; Accesorii incluse: Nu; oprire automată a stării de umplere; golire recipient: Șasiu pas cu pas