Aspirateur industriel IVC 60/12-1 Tact EC

Réf.: 1.576-102.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 1.576-102.0
EAN / GTIN 4039784463714
Réf. fabricant 1.576-102.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'IVC 60/12-1 Tact EC est un aspirateur industriel compact qui convient parfaitement au nettoyage des machines de production et des environnements de production. Son moteur EC sans usure en fait le candidat idéal pour une utilisation continue exigeante. L'aspirateur est équipé d'un nettoyage automatique du filtre, est idéal pour les poussières fines et peut également être facilement utilisé comme dispositif d'aspiration stationnaire en conjonction avec des machines de production ou d'emballage.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 970 x 690 x 995 mm
  • Diamètre nominal du connecteur : DN 70
  • puissance absorbée : 1,2kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 60 l
  • Matériau du conteneur : Acier inoxydable
  • surface du filtre : 0,95 m²
  • poids sans accessoires : 59 kg
  • débit d'air : 62,5 / 225 l/s / m³/h.
  • niveau de pression acoustique : 74 dB(A)
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 244 / 24,4 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40

Avantage(s):

Turbine EC à faible usure :
  • Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
Système de nettoyage automatique du filtre TACT :
  • Nettoyage automatique du filtre par soufflage d'air ciblé et puissant.
  • Malgré le nettoyage du filtre, la puissance d'aspiration reste constamment élevée.
Equipé d'un filtre plissé plat compact :
  • Conception compacte clairement agencée du filtre.
Caractéristique clé :
  • Cyclone intégré pour la pré-séparation
  • Équipement antistatique
turbine EC à faible usure :
  • Convient pour un fonctionnement en trois équipes grâce à une durée de vie minimale de 5000 heures.
  • La longue durée de vie du filtre réduit les coûts d'entretien.
  • Convient pour la collecte de poussières sèches à écoulement libre jusqu'à classe de poussière M.
  • EQUIPEMENT antistatique
  • Dispositif d'arrêt de fluide

Contenu:

Filtre: Filtre plissé plat ; Accessoires dans le équipement standard : non ; arrêt de l'état de remplissage automatique ; vidange du conteneur : Châssis stepper

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier