Odborový kufor prvej pomoci, Typ: 3

Č. pol.: 098531 3
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Označenie nebezpečných látok: GHS02: Plameň

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie 3
Šírka 300 mm
Hĺbka 150 mm
Výška 400 mm
Označenie nebezpečných látok GHS02: Plameň
Norma DIN 13157
Rozsah použitia popálenie
Druh produktu Lekárnička

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 098531 3
EAN/GTIN 4250108811169
Číslo výrobcu 0301166
Výrobca/zodpovedná osoba W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Popis

Prevedenie:

Lekárnička, s obsahom podľa DIN 13157 plus špeciálny obsah pre špecifické požiadavky na pracovisko v kufríku ABS odolnom voči prachu a striekajúcej vode vrátane nástenného držiaka. Vysokokvalitné sterilné obväzové materiály s 20-ročnou trvanlivosťou.
Popáleniny, obklady aluderm®, obväzové šatky aluderm®, rýchloobväz aluderm®, špeciálne obväzy aluderm® na tvár, hlavu, dlane, ruky a nohy, prostriedok na okamžité vypláchnutie ocí oculavNit®, chladivé vankúšiky, trvanlivá pitná voda na vytvorenie elektrolytového roztoku, infúzna súprava, injekcná súprava, nožnice na oblecenie a izotermická fólia.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka