{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Prevedenie | 1 | |
| Šírka | 300 mm | |
| Hĺbka | 150 mm | |
| Výška | 400 mm | |
| Označenie nebezpečných látok | GHS02: plameň | |
| Norma | DIN 13157 | |
| Rozsah použitia | obrábanie kovov | |
| Druh produktu | Lekárnička |
| Číslo položky | 098531 1 | |
| EAN/GTIN | 4250108800330 | |
| Číslo výrobcu | 0360108 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com |