{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 2004 | |
| Barevný odstín, Oranžová | Čistá oranžová | |
| Obal | kufříky | |
| Obsažené produkty | Lahvička pro vyplachování očí; Chladicí vložka; Záchranná deka; Obvaz; Náplast | |
| Materiál | Plast | |
| S držákem na stěnu | ano | |
| Oblast použití | Popálení | |
| Šířka celkem | 300 mm | |
| Celková hloubka | 150 mm | |
| Výška celková | 400 mm | |
| Barva | Oranžová | |
| Druh produktu | Lékárnička | |
| Země | DE | |
| Norma | DIN 13157 |
| Katalogové číslo | 098531 3 | |
| EAN / GTIN | 4250108811169 | |
| Číslo výrobce | 0301166 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.com |