{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 2004 | |
| Color, naranja | Naranja puro | |
| Embalaje | Maletín | |
| Productos incluidos | Frasco de lavado ocular; Cojín frío; Manta isotérmica; Vendajes; Apósitos | |
| Material | Plástico | |
| Con soporte mural | sí | |
| Ámbito de aplicación | Lesiones por incendio | |
| Anchura total | 300 mm | |
| Fondo total | 150 mm | |
| Altura total | 400 mm | |
| Color | naranja | |
| Tipo de producto | Botiquín | |
| País | DE | |
| Norma | DIN 13157 |
| Número de artículo | 098531 3 | |
| EAN / GTIN | 4250108811169 | |
| Número del fabricante | 0301166 | |
| Fabricante/responsable | W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.com |