{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 2004 | |
| Odcień, Pomarańczowy | Pomarańczowy czysty | |
| Opakowanie | walizka | |
| Zawarte produkty | Butelka do płukania oczu; Zestaw chłodzący; Koc ratunkowy; Środek opatrunkowy; Plaster z opatrunkiem | |
| Materiał | obudowa z tworzywa sztucznego | |
| Z uchwytem ściennym | tak | |
| Zakres zastosowania | Poparzenie | |
| Szerokość łącznie | 300 mm | |
| Głębokość całkowita | 150 mm | |
| Wysokość całkowita | 400 mm | |
| Kolor | Pomarańczowy | |
| Rodzaj produktu | Apteczki | |
| Kraj | DE | |
| Norma | DIN 13157 |
| Numer artykułu | 098531 3 | |
| EAN / GTIN | 4250108811169 | |
| Numer producenta | 0301166 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.com |