Brancheverbandkoffer, Type: 1

Artikelnummer: 098531 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aanduiding gevaarlijke stoffen: GHS02: Vlam

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering 1
Breedte 300 mm
Diepte 150 mm
Hoogte 400 mm
Aanduiding gevaarlijke stoffen GHS02: Vlam
Norm DIN 13157
Toepassingsgebied Metaalverwerking
Producttype Verbandtrommel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098531 1
EAN/GTIN 4250108800330
Nummer fabrikant 0360108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 TAUNUSSTEIN, Deutschland, www.soehngen.com

Omschrijving

Uitvoering:

EHBO-koffer, gevuld conform DIN 13157 plus speciale inhoud voor beroepsspecifieke vereisten in stof- en spatwaterdichte ABS-koffer inclusief wandhouder. Voldoet aan de richtlijn van het Oranje Kruis. Hoogwaardige steriele verbandmiddelen, houdbaarheid 20 jaar.
Metaalverwerking, Air-Vita® Bi-Protect beademingsmasker, polszwachtel, wondreinigingsset, splinterpincet, koelspray, drukverbandpakjes, aluderm®-aluplast pleisterset, oculavNit® directe spoeling voor ogen en huid, netverband maat 4 en replantatie-noodgevallenset voor de hand.

Downloads en documenten

Meld u aan