Botiquín para el sector, Tipo: 1

Número de artículo: 098531 1
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
34 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 2004
Color, naranja Naranja puro
Embalaje Maletín
Productos incluidos Frasco de lavado ocular; Cojín frío; Máscaras; Vendajes; Apósitos
Material Plástico
Con soporte mural sí
Ámbito de aplicación Metal
Anchura total 300 mm
Fondo total 150 mm
Altura total 400 mm
Color naranja
Tipo de producto Botiquín
País DE
Norma DIN 13157

Identificación y clasificación

Número de artículo 098531 1
EAN / GTIN 4250108800330
Número del fabricante 0360108
Fabricante/responsable W. Söhngen GmbH, Platter Straße 84, 65232 Taunusstein, Deutschland, www.soehngen.com

Descripción

Ejecución:

Maletín de primeros auxilios, equipado conforme a DIN 13157 más contenido especial para exigencias profesionales específicas en maletín de ABS estanco al polvo y a las salpicaduras de agua. Materiales de apósito estériles de alta calidad con 20 años de duración.
Mecanización del metal, máscara respiratoria Air-Vita® Bi-Protect, muñequera, juego de limpieza de heridas, pinzas para astillas, aerosol refrescante, cajita de vendajes compresivos, juego de apósitos aluderm®- aluplast, lavado inmediato para los ojos y la piel oculavNit®, vendaje de malla tamaño 4 y juego de emergencia Replantat para la mano.
Incluido soporte mural.