Kovček za prvo pomoč za posamične branže 1

Št. art.: 098531 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS02: Plamen; GHS02: Plamen

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Izvedba 1
Oznaka za nevarne snovi GHS02: Plamen; GHS02: Plamen
Standard DIN 13157
Področje uporabe Obdelava kovine
Vrsta izdelka Škatla prve pomoči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 098531 1
EAN/GTIN 4250108800330
Številka proizvajalca 0360108

Opis

Izvedba:

Kovček za prvo pomoč, napolnjen v skladu z DIN 13157 plus, z dodatno opremo za specifične zahteve poklicnih skupin. Kovček iz umetne mase ABS je zaščiten pred prahom in brizgajočo vodo. Vklj. s stenskim držalom. Izjemno kakovostni sterilni povoji z življenjsko dobo 20 let.
Kovinska obdelovalna industrija, maska za izvajanje umetnega dihanja Air-Vita® Bi-Protect, oporni povoj za zapestje, garnitura za čiščenje ran, pinceta za odstranjevanje tujkov, hladilni sprej, prvi povoj, garnitura obližev aluderm®-aluplast, sredstvo za hitro izpiranje oči in kože oculavNit®, mrežasti povoj vel. 4 in garnitura za prvo pomoč pri poškodbah roke Replantat.