Pre túto položku je dostupný iný variant:

Záchytný popruh PROTON WIND M/XXL

Č. pol.: 098117 M/XXL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výrobná veľkosť M / XXL
Obvod bedier 910-1240 mm
Hmotnosť 2,99 kg
Druh produktu Záchytný popruh

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 098117 M/XXL
EAN/GTIN 4030281230915
Číslo výrobcu G-1132

Popis

Prevedenie:

PROTON WIND. Plne vybavený postroj na zachytenie pádu, pridržiavanie a lezenie s plastovou posuvnou doskou. Je možné ho použiť vo všetkých oblastiach, ktoré vyžadujú najvyššie nároky na bezpečnosť a funkčnosť.

Použitie:

Energetické staviteľstvo, výstavba oceľových konštrukcií, zdvíhacie pracovné plošiny, veterná energia, hasičské zbory, telekomunikácie

Norma:

EN 361