Van alternatíva erre a termékre

Testheveder PROTON WIND M/XXL

Cikkszám: 098117 M/XXL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártói méret M / XXL
Csípőkörfogat 910-1240 mm
Súly 2,99 kg
Termék fajtája Testheveder

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 098117 M/XXL
EAN / GTIN 4030281230915
Gyártó száma G-1132

Leírás

Kivitel:

PROTON WIND. Teljesen felszerelt test-, tartó- és mászóheveder műanyag csúcszólappal. Minden olyan területen használható, ahol maximálisak az elvárások a biztonsággal és a funkcionalitással szemben.

Felhasználás:

Energia termelés, acélgyártás, emelhető munkaállványok, szélenergia, tűzoltóság, telekommunikáció

Szabvány:

EN 361