Alternatief product:

Opvanggordel PROTON WIND M/XXL

Artikelnummer: 098117 M/XXL
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 910-1240 mm
Gewicht 2,99 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 098117 M/XXL
EAN/GTIN 4030281230915
Nummer fabrikant G-1132

Omschrijving

Uitvoering:

PROTON WIND. Volledig uitgeruste opvang-, bevestigings- en klimbeveiligingsgordel met kunststof glijplaat. Deze kan worden gebruikt in alle toepassingsgebieden waarbij de hoogste eisen voor veiligheid en functionaliteit gelden.

Toepassing:

Energiebouw, staalbouw, hoogwerkers, windenergie, brandweer, telecommunicatie

Norm:

EN 361