• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Fangsele PROTON WIND, Type: M/XXL

Art.-nr.: 098117 M/XXL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentstørrelse M / XXL
Hofteomfang 910-1240 mm
Vægt 2,99 kg
Produkttype Fangsele

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098117 M/XXL
EAN/GTIN 4030281230915
Producentnummer G-1132-WS-M/XXL
Producent/ansvarlig person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Betegnelse

Udførelse:

PROTON WIND. Fuldt udstyret fang-, holde- og opstigningssele med kunststof-glideplade. Den kan anvendes til alle arbejder, hvor der stilles meget høje krav til sikkerhed og funktionalitet.

Anvendelse:

Energiselskaber, stålkonstruktion, løftearbejdsplatforme, vindenergi, brandvæsen, telekommunikation

Norm:

EN 361