• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Apsauginis sugavimo diržas PROTON WIND, Tipas: M/XXL

Prekės Nr.: 098117 M/XXL
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo dydis M / XXL
Klubų apimtis 910-1240 mm
Svoris 2,99 kg
Produkto rūšis Sugavimo saugos diržas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098117 M/XXL
EAN / GTIN 4030281230915
Gamintojo numeris G-1132-WS-M/XXL
Gamintojas / atsakingas asmuo SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Germany, www.skylotec.com

Aprašymas

Modelis:

PROTON WIND. Pilnai įrengtas sugavimo, laikysenos ir apsauginis kopimo diržas su plastikine slydimo plokštele. Jis naudojamas įvairiose srityse, kur keliami aukščiausi saugos ir funkcionalumo reikalavimai.

Paskirtis:

Energetikos statyba, plieno konstrukcijos, teleskopinės darbo platformos, vėjo energija, priešgaisrinės tarnybos, telekomunikacijos

Standartas:

EN 361