Náhradné sklo IR 11, Typ: 608

Č. pol.: 097879 608
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
313 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie diskov 11XTW1CE
Odtieň skla okuliarov zelená
Druh produktu Masky pre zváračov nasadzovací zorník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 097879 608
EAN/GTIN 8033661823789
Číslo výrobcu 041514
Výrobca UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Popis

Prevedenie:

Čierny zvárací štít s rukoväťou sa dá použiť na rôzne aplikácie vďaka vymeniteľným zorníkom. Štít umožňuje úplné pokrytie tváre. Okno štítu má rozmery 75 x 98 mm.

Norma:

EN 166, EN 169, EN 175

Vhodné pro:

č. 097878

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka