IR 11 tartalék lencse, Típus: 608

Cikkszám: 097879 608
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Lencse jelölése 11XTW1CE
Lencse színezése zöld
Termék fajtája Hegesztőmaszk előtétüveg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 097879 608
EAN / GTIN 8033661823789
Gyártó száma 041514
Gyártó UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Leírás

Kivitel:

A markolattal rendelkező fekete szálból készült hegesztő védőmaszk a cserélhető lencsékkel különböző felhasználáshoz alkalmas. A pajzs lehetővé teszi az arc teljes lefedését. A védőpajzs ablakának mérete 75 x 98 mm.

Szabvány:

EN 166, EN 169, EN 175

Alkalmazható:

097878 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz