Nadomestno steklo IR 11, Tip: 608

Št. art.: 097879 608
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
296 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka stekel 11XTW1CE
Barva stekel zelena
Vrsta izdelka Predsteklo za zaščitne maske za varilce

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097879 608
EAN/GTIN 8033661823789
Številka proizvajalca 041514
Proizvajalec/odgovorna oseba UNIVET s.r.l., Via G. Prati 87, 25086 REZZATO, Italia, www.univet.it

Opis

Izvedba:

Ščitnik za varilce iz črnih vlaken z ročajem se lahko zaradi zamenljivih stekel uporablja za različne namene. Ščitnik omogoča popolno pokritje obraza. Dimenzije okna ščitnika so 75 x 98 mm.

Standard:

EN 166, EN 169, EN 175

Primerno za:

Art. 097878