Reserveglas IR 11 608

Artikelnummer: 097879 608
op aanvraag
Op voorraad
176 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Brillenglasaanduiding 11XTW1CE
Tint groen
Producttype Lasmaskers voorzetruit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097879 608
EAN/GTIN 8033661823789
Nummer fabrikant 041514

Omschrijving

Uitvoering:

Het lasveiligheidsschild van zwarte vezels met handgreep kan door de verwisselbare glazen voor verschillende toepassingen worden gebruikt. Dankzij het schild is het gezicht volledig afgedekt. Het kijkvenster van de afschermplaat heeft een afmeting van 75 x 98 mm.

Norm:

EN 166, EN 169, EN 175

T.b.v.:

Nr. 097878