Ochranné okuliare s plným výhľadom 6X1 CLEAR

Č. pol.: 096543 CLEAR
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
427 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rámu: Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Strmeň odnímateľný

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria 6X1
Označenie diskov 2C-1,2 U 1 FTKN
Označenie rámu U EN166 3 4 FT CE
Povrchová úprava disku nezahmlievajú sa; odolné proti poškriabaniu
UV ochrana Štandardná
Vlastnosť rámu Polstrované obrúčky; Dĺžka strmeňa prestaviteľná; Sklon straníc nastaviteľný; Strmeň odnímateľný
Materiál kotúča polykarbonát
Druh produktu Uzavreté ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 096543 CLEAR
EAN/GTIN 8033661820818
Číslo výrobcu 6X1.00.00.00

Popis

Prevedenie:

Kompaktné okuliare s plným výhľadom so širokým zorným uhlom bez skreslenia. Okuliare s plným výhľadom možno nosiť so stranicami alebo pásom okolo hlavy. Vysoké pohodlie pri nosení zabezpečia mäkké konce straníc a nastaviteľné stranice v sklone a na dĺžku. Obvodový tesniaci okraj zabezpečí perfektné tesné nasadenie, bez otlačených miest. Vysoká odolnosť proti zahmlievaniu vďaka nepriamemu systému vetrania.

Norma:

EN 166, EN 170

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo