Lunettes de protection intégrales 6X1 CLEAR

Réf.: 096543 CLEAR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
86 article(s) en stock
  • Caractéristique de la monture: Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Branches amovibles

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 6X1
Identification des verres 2C-1,2 U 1 FTKN
Identification de la monture U EN166 3 4 FT CE
Revêtement des verres antibuée; Résistant aux rayures
Protection anti-UV Standard
Caractéristique de la monture Coussinets; Longueur des branches réglable; Inclinaison des branches réglable; Branches amovibles
Matériau verres Polycarbonate
Type de produit Lunettes de protection intégrales

Numéros d’identification et classifications

Référence article 096543 CLEAR
EAN / GTIN 8033661820818
Réf. fabricant 6X1.00.00.00

Description

Exécution:

Lunettes masques avec large champ visuel sans déformation. Les lunettes peuvent être utilisées avec des branches ou un bandeau. Les extrémités douces des branches et les branches réglables en inclinaison et longueur garantissent un grand confort de port. Le bord en élastomère souple assure une étanchéité parfaite sans provoquer de zones de pression. Protection antibuée élevée grâce au système de ventilation indirecte. Protège d'un coup d'arc.

Norme:

EN 166; EN 170; EN 168; EN 167

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires