Skyddsglasögon med full sikt 6X1 CLEAR

Article no.: 096543 CLEAR
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
427 styck i lager
  • Ramegenskap: Vadderade skalmar; Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning; Avtagbar bygel

Produktinformasjon

Technical Data

Serie 6X1
Skivmärkning 2C-1,2 U 1 FTKN
Rammärkning U EN166 3 4 FT CE
Glasbeläggning beläggningsfri; Rephållfast
UV-skydd Standard
Ramegenskap Vadderade skalmar; Inställbar bygellängd; Inställbar bygellutning; Avtagbar bygel
Glasmaterial polykarbonat
Produktslag skyddsglasögon

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 096543 CLEAR
EAN / GTIN 8033661820818
Manufacturer number 6X1.00.00.00

Beskrivelse

Utförande:

Kompakta korgglasögon med brett synfält utan förvrängning. Korgglasögonen kan bäras med skalmar eller huvudband. Hög bärkomfort garanteras genom mjuka skalmändar och bygel med inställbar vinkel och längd. Den omslutande tätningsläppen gör att glasögonen sitter perfekt utan att det uppstår några tryckpunkter. Hög imfrihet tack vare indirekt ventilationssystem.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & documents

Suitable products

Accessories