Utierka na okuliare, Typ: CLOTH

Č. pol.: 096951 CLOTH
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 292 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Farebný odtieň, modrá Nočná modrá
Farba modrá
Vhodné pre držiak/dávkovač žiadne
Počet 1
Druh produktu Tkanina
Dĺžka 250 mm
Šírka 200 mm
Materiál Polyester
Vlastnosti bez uvoľňovania vlákien; na opakované použitie
Vhodné pre čistiace práce
Rozsah použitia citlivé povrchy; šošovky
Forma balenia jednotlivo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096951 CLOTH
EAN/GTIN 4062406576141
Číslo výrobcu 096951 CLOTH
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Utierka na okuliare vyrobená z polyesteru. Vhodná pre všetky okuliare a ponúka vždy jasný výhľad. Veľkosť: 25 × 20cm (D × Š).

Vhodné pro:

Všetky štandardné ochranné okuliare a ochranné okuliare.