Ruimzicht-veiligheidsbril 6X1 CLEAR

Artikelnummer: 096543 CLEAR
op aanvraag
Op voorraad
427 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Montuureigenschap: Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Pootjes afneembaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie 6X1
Brillenglasaanduiding 2C-1,2 U 1 FTKN
Montuuraanduiding U EN166 3 4 FT CE
Coating beslaat niet; krasvast
UV-bescherming Standaard
Montuureigenschap Pootjes met kussentjes; Lengte pootjes verstelbaar; Hellingshoek pootjes verstelbaar; Pootjes afneembaar
Materiaal Polycarbonaat
Producttype Ruimzicht-veiligheidsbril

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 096543 CLEAR
EAN/GTIN 8033661820818
Nummer fabrikant 6X1.00.00.00

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte ruimzichtbril met breed gezichtsveld zonder vertekening. De ruimzichtbril kan met pootjes of hoofdband worden gedragen. Door de zachte uiteinden van de pootjes en de in hellingshoek en lengte instelbare pootjes wordt een hoog draagcomfort gegarandeerd. De rondom lopende afdichtlip zorgt voor een perfecte aansluiting, zonder drukplekken te veroorzaken. Hoge wasemvrijheid door indirect ventilatiesysteem.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires