• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

LED svetlo uvex mini, Typ: LED

Č. pol.: 096514 LED
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
Článok o nebezpečnom tovare

Expresné doručenie nie je možné v prípade nebezpečného tovaru.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet obsiahnutých batérií
4 kus
Druh batérie
alkalický mangán (AlMn)
Medzinárodná konštrukčná veľkosť
gombíková batéria (LR41)
Dobíjateľný
nie
Označenie výrobcu
uvex mini LED light
Zásobovanie energiou
napájané batériami
Farba
čierna
Druh produktu
stropné svietidlo
Dĺžka celkovo L
33 mm
Celková šírka B
25 mm
Celková výška H
25 mm
Materiál
plastu
Celková hmotnosť
8 g
Druh upevnenia
svorka
Farba svetla
studená biela
druh osvetlenia
LED

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 096514 LED
EAN/GTIN 4031101692173
Číslo výrobcu 9999100
Výrobca/zodpovedná osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Popis

Prevedenie:

uvex mini LED light na montáž na modely x-fit a x-fit pro.

Rozsah dodávky:

1 × Uvex mini LED light s dvomi adaptérmi (vľavo a vpravo) vrát. batérií (4 alkalické batérie).