{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de pilhas incluídas | 4 un. | |
| Tipo de pilha | alcalina de manganês (AlMn) | |
| Tamanho internacional | pilha botão (LR41) | |
| Recarregável | não | |
| Designação do fabricante | uvex mini LED light | |
| Alimentação de energia | a pilhas | |
| Cor | preto | |
| Tipo de produto | lâmpada de instalação à superfície | |
| Comprimento total L | 33 mm | |
| Largura total B | 25 mm | |
| Altura total H | 25 mm | |
| Material | plástico | |
| Peso total | 8 g | |
| Tipo de fixação | mola | |
| Cor da luz | branco frio | |
| tipo de iluminação | LED |
| Número do artigo | 096514 LED | |
| EAN/GTIN | 4031101692173 | |
| Número do fabricante | 9999100 | |
| Fabricante/responsável | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |