• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

LED svjetiljka uvex mini, tip: LED

Artikl br.: 096514 LED
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 4 kom.
Poklopac za bateriju alkalijski mangan (AlMn)
Internacionalna veličina gumb-baterija (LR41)
Punjivo ne
Opskrba energijom na bateriju
Boja crno
Vrsta proizvoda radna svjetiljka
Duljina ukupno L 33 mm
Sveukupna širina B 25 mm
Visina ukupno H 25 mm
Materijal plastika
Ukupna težina 8 g
Vrsta pričvršćenja spojnica
Boja svjetlosti hladna bijela
Vrsta osvjetljenja LED

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 096514 LED
EAN / GTIN 4031101692173
Broj proizvođača 9999100
Proizvođač/odgovorna osoba Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Izvedba:

uvex mini LED svjetlo za postavljanje na modele x-ft i x-ft po.

Opseg isporuke:

1 × Uvex mini LED svjetlo s dva adaptera (lijevo i desno), uključ. baterije (4 alkalne baterije).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost