Lámpara LED uvex mini, Tipo: LED

Número de artículo: 096514 LED
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 4 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (LR41)
Recargable no
Serie mini
Denominación del fabricante uvex mini LED light
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Color negro
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo
Longitud total L 33 mm
Anchura total B 25 mm
Altura total H 25 mm
Material plástico
Peso total 8 g
Tipo de fijación Pinza
Color luz Color blanco frío
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 096514 LED
EAN / GTIN 4031101692173
Número del fabricante 9999100
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Ejecución:

uvex mini LED light para el montaje en los modelos x-fit y x-fit pro.

Volumen de suministro:

1 × Uvex mini LED light con dos adaptadores (izquierda y derecha) incl. pilas (4 pilas alcalinas).