• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

LED-valaisin uvex mini, Tyyppi: LED

Tuote nro.: 096514 LED
Vaarallisia aineita koskeva artikkeli

Vaarallisten aineiden tuotteita ei voida toimittaa pikatoimituksena.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältyvien paristojen lukumäärä 4 kpl
Paristotyyppi Emäksinen mangaani (AlMn)
Kansainvälinen rakennekoko nappiparisto (LR41)
Uudelleenladattava ei
Sarja mini
Valmistajamerkintä uvex mini LED light
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Väri musta
Tuotetyyppi pinta-asennettava valaisin
Pituus yhteensä L 33 mm
Leveys yhteensä B 25 mm
Kokonaiskorkeus H 25 mm
Materiaali muovia
Kokonaispaino 8 g
Kiinnitystapa kiinnitin
Värilämpötila kylmä valkoinen
Valaistuksen tyyppi LED

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 096514 LED
EAN / GTIN 4031101692173
Valmistajan numero 9999100
Valmistaja/vastuuhenkilö Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

uvex mini LED light malleihin x-fit ja x-fit pro.

Toimituksen sisältö:

1 × Uvex mini LED light, kaksi adapteria (vasemmalla ja oikealla), sis. paristot (4 alkaliparistoa).