{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Obsah | 1 | |
| Použitie | viacrazové | |
| Veľkosť rukavíc | 7 | |
| Rozsah použitia | Allround; Heavy Duty | |
| Norma | EN 511 | |
| Dĺžka | 255 mm | |
| EN 388 | 2122X | |
| EN 511 | 231 | |
| Podkladový materiál | Lícová kozinka, hovädzia koža | |
| Povrchová úprava | neoprén | |
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava | |
| Farba | biela / čierna | |
| Kategória ochrany | kategória II | |
| Druh rukavíc | Ochranné rukavice proti chladu | |
| Druh produktu | Ochranné rukavice proti chladu |
| Číslo položky | 094822 7 | |
| EAN/GTIN | 7392626062641 | |
| Číslo výrobcu | 296/7 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |