Kuldebeskyttelseshandsker, par Tegera® 296, Handskestørrelse: 7

Art.-nr.: 094822 7
Pris pr. 1 par
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 par
    275,87 DKK / 1 par
  • fra 6 par
    229,88 DKK / 1 par
Størrelsesguide

Størrelsesguide

På den måde kan du nemt finde den rigtige handskestørrelse.

1 = håndomkreds:
Mål omkredsen af din hånd på det bredeste punkt af din håndflade.

2 = håndlængde:
Mål længden af din hånd fra spidsen af din mellemfinger til enden af din håndflade.

So wird gemessen
Handskestørrelse Håndomkreds mm Håndlængde mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Handskestørrelse Pris pr. 1 par (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tegera
Producentbetegnelse Tegera® 296
Indhold par 1 par
Version, EN 388 EN388:2016
Slidstyrke 2
Snitbestandighed (Coupe-test) 1
Rivestyrke 2
Stikbestandighed 2
Snitbestandighed (TDM) X
Beskyttelse mod stød ikke bestemt
Konvektionskulde 2
Kontaktkulde 2
Vandtæthed 1
Lædertype narvlæder
Dyr, narvlæder kvæg
Materiale, foring Thinsulate™
EN 388-kode 2122X
Farve sort; hvid
Produkttype handsker
Brugsområde kuldebeskyttelse
Handskestørrelse 7
Anvendelsesområde Heavy Duty; allround
Genanvendelse flergangsbrug
Enhed par
Standard EN 388; EN 511
Basismateriale Læder
Belægning ingen belægning
Foret ja
Egenskaber hydrofobisk
Beskyttelseskategori II
Længde i alt L 255 mm
Indhold par

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 094822 7
EAN/GTIN 7392626062641
Producentnummer 296-7
Producent/ansvarlig person Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Betegnelse

Udførelse:

Tegera® 296. Forede kuldebeskyttelseshandsker af fuldnarvet okselæder med vind- og vandtæt håndryg. Den ekstra lange udførelse gør handskerne meget velisolerede og behagelige at have på. Inderfor af Thinsulate®-materiale. Med forstærkede fingre.

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.