Paio di guanti di protezione dal freddo Tegera® 296 7

Codice art.: 094822 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  41.20 / paia
  • da 6 paia
    CHF  34.35 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 6
Utilizzo riutilizzabile
Misure guanti da lavoro 7
Campo di applicazione Universale; Heavy Duty
Norma EN 511
Lunghezza 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Materiale supporto Cuoio pieno fiore
Rivestimento Neoprene
Variante del rivestimento Nessun rivestimento
Colore bianco / nero
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti di protezione dal freddo
Tipo di prodotto Guanti di protezione dal freddo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094822 7
EAN / GTIN 7392626062641
Codice del produttore 296/7

Descrizione

Esecuzione:

Tegera® 296. Guanto di protezione dal freddo foderato in cuoio pieno fiore con dorso antivento e impermeabile. L'esecuzione extralunga garantisce un elevato isolamento termico e una piacevole sensazione di comfort. Fodera interna in materiale Thinsulate®. Con dita rinforzate.

Uso:

Con ambiente di lavoro ventoso, freddo o bagnato.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript