{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Tegera | |
| Oznaka proizvajalca | Tegera® 296 | |
| Vsebina parov | 1 par | |
| Različica, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odpornost proti obrabi | 2 | |
| Odpornost proti urezu (Coup-test) | 1 | |
| Odpornost proti trganju | 2 | |
| Odpornost proti prebadanju | 2 | |
| Odpornost proti urezu (TDM) | X | |
| Zaščita pred udarci | ni določeno | |
| Konvekcijski mraz | 2 | |
| Kontaktni mraz | 2 | |
| Vodotesnost | 1 | |
| Vrsta usnja | brazdasto usnje | |
| Žival, brazdasto usnje | govedo | |
| Material, polnilo | Thinsulate™ | |
| EN 388 koda | 2122X | |
| Barva | črna; bela | |
| Vrsta izdelka | delovne rokavice | |
| Področje uporabe | zaščita pred mrazom | |
| Velikost rokavic | 7 | |
| Področje uporabe | Heavy Duty; večnamensko | |
| Za večkratno uporabo | za večkratno uporabo | |
| Enota | Seznani se | |
| Standard | EN 388; EN 511 | |
| Nosilni material | Usnje | |
| Prevleka | brez prevleke | |
| Podloženo | da | |
| Lastnosti | hidrofobirano | |
| Kategorija zaščite | II | |
| Celotna dolžina L | 255 mm | |
| Vsebina | par |
| Številka izdelka | 094822 7 | |
| EAN/GTIN | 7392626062641 | |
| Številka proizvajalca | 296-7 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |