{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Tartalom | 1 | |
| Felhasználás | többször használatos | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Felhasználási terület | Univerzális; Heavy Duty | |
| Szabvány | EN 511 | |
| Hossz | 255 mm | |
| EN 388 | 2122X | |
| EN 511 | 231 | |
| Hordozóanyag | Teljes barkás marhabőr | |
| Bevonat | Neoprén | |
| Bevonat változat | nincs bevonat | |
| Festék | fehér / fekete | |
| Védelmi kategória | II. kategória | |
| Kesztyű típus | Hideg elleni védőkesztyű | |
| Termék fajtája | Hideg elleni védőkesztyű |
| Cikkszám | 094822 7 | |
| EAN / GTIN | 7392626062641 | |
| Gyártó száma | 296/7 | |
| Gyártó/felelős személy | Ejendals AB, Box 7, 793 21 LEKSAND, Sverige, www.ejendals.com |