{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| elektrostatická vlastnosť | 0,2 sek podľa odbúravania nálože EN 61340-5-1 | |
| Obsah | 1 | |
| Vlastnosť rukavíc | Bez DMF | |
| Trieda ochrany | Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374; Ochrana pred baktériami, hubami a vírusmi podľa EN 374 | |
| Označenie výrobcu | Butoject 898 | |
| Veľkosť rukavíc | 8 | |
| EN 374 | Typ A (BCIKLM) | |
| Odolnosť voči chemikáliám | BCIKLM | |
| EN 388 | 2111X | |
| Materiál | Butyl | |
| Podkladový materiál | Butyl | |
| AQL | 0,65 | |
| Rozsah použitia | Heavy Duty | |
| Dĺžka | 350 mm | |
| Hrúbka | 0,7 mm | |
| Farba | čierna | |
| Použitie | viacrazové | |
| Hrúbka steny | 0,7 mm | |
| Hmotnosť | 233 g | |
| Trieda ochrany pred rezom | 1 | |
| Čas prenikania pri acetóne 99 % | >480 min | |
| Čas prenikania pri acetónnitrile 99 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri cyklohexáne 99 % | 60-120 min | |
| Čas prenikania pri Dimetylsulfoxide 99 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri etanole 95 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri izopropáne 99 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri metanole 99 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 40 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri hydroxide sodnom 50 % | 240-480 min | |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 50 % | >480 min | |
| Čas prenikania pri kyseline sírovej 96 % | >480 min | |
| Kategória ochrany | kategória III | |
| Druh rukavíc | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| Druh produktu | Rukavice na ochranu pred chemikáliami | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Číslo položky | 094781 8 | |
| EAN/GTIN | 4008198789888 | |
| Číslo výrobcu | 089808111X | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |