Kemikaalisuojakäsineet uvex u-chem 3500 11

Tuote nro.: 094756 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    21,53 € / pari
  • alkaen 10 pari
    17,94 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
  • EN 374: Tyyppi A (ACJKLMNOPST)

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Käsineen koko 11
EN 374 Tyyppi A (ACJKLMNOPST)
Kemikaalinkestävyys ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Materiaali Nitriilikumi, kloropreeni
Rungon materiaali Nitriilikumi, kloropreeni
Pituus 320 mm
Paksuus 0,4 mm
Väri oranssi
Käyttö uudelleenkäytettävä
Paino 133 g
Normi/erikoistilaus EN 374
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094756 11
EAN / GTIN 4048612084922
Valmistajan numero 6018811

Kuvaus

Malli:

uvex u-chem 3500. Nitriilikumin ja kloropreemin yhdistelmän ansiosta käsine suojaa erittäin hyvin monilta eri kemikaaleilta. Se kestää erittäin hyvin asetonia, puhdistusaineita, liimoja ja liuottimia. Saumattoman puuvillavuoren ansiosta suuri käyttömukavuus. Lämpimien esineiden turvallinen käsittely 100 °C:n kosketuslämpöön saakka.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.