• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Chemikalienschutz-Handschuh-Paar uvex u-chem 3500, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094756 11
Preis pro 1 Paar
Preis gültig bis zum 18.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    9,78 € / 1 Paar
  • ab 10 Paar
    8,15 € / 1 Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schutzklasse: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Typ A (ACJKLMNOPST)
  • Norm/Verordnung: EN 374

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
Handschuhgröße 11
EN 374 Typ A (ACJKLMNOPST)
Chemikalienbeständigkeit ACJKLMNOPST
EN 388 3121X
EN 407 3121X
Material Nitrilkautschuk, Chloropren
Trägermaterial Nitrilkautschuk, Chloropren
Länge 320 mm
Stärke 0,4 mm
Farbe orange
Verwendung mehrweg
Gewicht 133 g
Norm/Verordnung EN 374
Kontakthitze bis 100 °C
Schutz-Kategorie Kategorie III
Handschuh-Art Chemikalienschutzhandschuhe
Produktart Chemikalienschutzhandschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 094756 11
EAN / GTIN 4048612084922
Herstellernummer 6018811
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Ausführung:

uvex u-chem 3500. Durch die Kombination aus Nitrilkautschuk und Chloropren bietet dieser Handschuh einen sehr guten Schutz gegen eine Vielzahl an Chemikalien. Er besitzt eine sehr gute Beständigkeit gegenüber Aceton, Reinigungsmitteln, Klebern und Lösungsmitteln. Hoher Tragekomfort durch seinen nahtfreien Baumwollliner. Sichere Handhabung warmer Gegenstände bis 100°C Kontaktwärme.
Schutzhandschuhe der Kategorie III.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.