Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 9

Č. pol.: 094728 9
Nastavte cenu 100 ks (0,09 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
293 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ B (KPT)
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Hrúbka 0,07 mm
Dĺžka 245 mm
Obsah 100
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 9
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094728 9
EAN/GTIN 10076490609167
Číslo výrobcu 93732090

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Vysoká dotyková citlivosť vďaka textúrovaným končekom prstov. Vo výraznej čiernej farbe. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374