Súprava jednorazových rukavíc MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 10

Č. pol.: 094728 10
Nastavte cenu 100 ks (0,09 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
227 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Trieda ochrany: Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 374 Typ B (KPT)
Materiál Nitril
Trieda ochrany Ochrana proti bakteriologickým rizikám podľa EN 374
Označenie výrobcu MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Hrúbka 0,07 mm
Dĺžka 245 mm
Obsah 100
Farba čierna
Veľkosť rukavíc 10
AQL 1,5
Použitie jednorazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Jednorazová rukavica
Druh produktu Jednorazová rukavica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094728 10
EAN/GTIN 10076490609198
Číslo výrobcu 93732100

Popis

Prevedenie:

Súprava jednorazových rukavíc v dávkovači. Kategória III. Bez púdru.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Vysoká dotyková citlivosť vďaka textúrovaným končekom prstov. Vo výraznej čiernej farbe. Schválené pre kontakt s potravinami. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374