Wegwerphandschoenen, set MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 9

Artikelnummer: 094728 9
Prijs instellen 100 Stuk (0,09 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
151 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Handschoeneigenschap: Levensmiddelencertificering
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering
EN 374 Typ B (KPT)
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Fabrikantnummer MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Dikte 0,07 mm
Lengte 245 mm
Inhoud 100
Kleur zwart
Handschoenmaat 9
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Beschermingscategorie Categorie II
Handschoentype Einweghandschuh
Producttype Handschoen voor éénmalig gebruik

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 094728 9
EAN/GTIN 10076490609167
Nummer fabrikant 93732090

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Hoge vingergevoeligheid met gestructureerde vingertoppen. In opvallend zwart. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374