Garnitura rokavic za enkratno uporabo MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732, Velikost rokavic: 9

Št. art.: 094728 9
Nastavi ceno 100 kos (0,09 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Tabela velikosti

Tabela velikosti

Tako lahko enostavno določite pravo velikost rokavic.

1 = obseg roke:
Izmerite obseg roke na najširši točki dlani.

2 = dolžina roke:
Izmerite dolžino roke od konice sredinca do konca dlani.

So wird gemessen
Velikost rokavic Obseg roke mm Dolžina roke mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
po ponudbi
Na zalogi
353 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost rokavic Nastavi ceno 100 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnosti rokavic: Certifikat za živila
  • EN 374: Typ B (KPT)
  • Razred zaščite: Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnosti rokavic Certifikat za živila
EN 374 Typ B (KPT)
Material Nitril
Razred zaščite Zaščita pred bakteriološkimi tveganji v skladu z EN 374; Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374
Oznaka proizvajalca MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Debelina 0,07 mm
Dolžina 245 mm
Vsebina 100
Barva črna
Velikost rokavic 9
AQL 1,5
Uporaba za enkratno uporabo
Kategorija zaščite Kategorija II
Vrsta rokavic Einweghandschuh
Vrsta izdelka Einweghandschuh

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 094728 9
EAN/GTIN 10076490609167
Številka proizvajalca 93732090
Proizvajalec/odgovorna oseba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Opis

Izvedba:

Garnitura delovnih rokavic za enkratno uporabo v podajalni škatli. Kategorija III. Brez pudra.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Visoka občutljivost tipk s teksturiranimi konicami prstov. V osupljivi črni barvi. Dovoljenje za stik z živili. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374;Zaščita pred bakterijami, glivicami in virusi v skladu s standardom EN 374