Zestaw rękawic jednorazowych MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732 9

Nr art.: 094728 9
Ustaw cenę 100 Sztuka (PLN 0,44 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
  • Właściwości rękawic: Certyfikat do kontaktu z żywnością
  • EN 374.: Typ B (KPT)
  • klasa ochrony: Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości rękawic Certyfikat do kontaktu z żywnością
EN 374. Typ B (KPT)
materiał Nitril
klasa ochrony Ochrona przed zagrożeniami bakteriologicznymi zgodnie z normą EN 374
oznaczenie producenta MICROFLEX MIDKNIGHT TOUCH 93-732
Grubość 0,07 mm
długość 245 mm
zawartość 100
kolor czarny
rozmiar rękawic 9
AQL 1,5
zastosowanie jednorazowe
Kategoria ochrony Kategoria II
Rodzaj rękawic Einweghandschuh
Rodzaj produktu Einweghandschuh

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 094728 9
EAN / GTIN 10076490609167
Numer producenta 93732090

Opis

Wykonanie:

Zestaw rękawic jednorazowych w dozowniku. Kategoria III. Bezpudrowe.
MicroFlex® MidKnight™ Touch 93-732. Wysoka wrażliwość dotykowa dzięki strukturyzowanym opuszkom palców. W charakterystycznej czerni. Dopuszczone do kontaktu ze środkami spożywczymi. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374.