{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | HyFlex® | |
Obsah | 12 | |
Vlastnosť rukavíc | šetrné k pokožke alergikov | |
Technológia štrikovania | 18G | |
Lícovanie | velmi dobré | |
EN 388 | 3X31B | |
Podkladový materiál | Nylon; Dyneema® | |
Povrchová úprava | PU | |
Materiál | PU | |
Variant Povrchovej úpravy | Vnútorná plocha dlaní | |
Rozsah použitia | Presnosť | |
Farba | modrá | |
Materiál povrchovej úpravy | PU | |
Veľkosť rukavíc | 9 | |
Hmotnosť | 14 g | |
Dĺžka | 210 mm | |
EN 388 Odolnosť proti oderu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu | 3 | |
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu | 3 | |
Použitie | viacrazové | |
bez silikónov | nie | |
Dýchacia aktivita | dobré | |
Bez DMF | nie | |
Pocit na dotyk | velmi dobré | |
Priľnavosť na mokrom povrchu | dobré | |
Priľnavosť na mastnom povrchu | dobré | |
Žiaruvzdorná ochrana | nie je k dispozícii | |
Kategória ochrany | kategória II | |
Druh rukavíc | Viacúcelové rukavice | |
Trieda ochrany pred rezom | B | |
Druh produktu | Rukavice na ochranu pred porezaním |
Číslo položky | 094478 9 | |
EAN/GTIN | 10076490478602 | |
Číslo výrobcu | 11-518/9 |