Pár rukavíc HyFlex® 11-518 10

Č. pol.: 094478 10

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    16,03 € / pár
  • Od 12 pár
    13,36 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
887 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vlastnosť rukavíc: šetrné k pokožke alergikov
  • Technológia štrikovania: 18G
  • bez silikónov: nie
  • Trieda ochrany pred rezom: B

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HyFlex®
Obsah 12
Vlastnosť rukavíc šetrné k pokožke alergikov
Technológia štrikovania 18G
Lícovanie velmi dobré
EN 388 3X31B
Podkladový materiál Nylon; Dyneema®
Povrchová úprava PU
Materiál PU
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť
Farba modrá
Materiál povrchovej úpravy PU
Veľkosť rukavíc 10
Hmotnosť 14 g
Dĺžka 210 mm
EN 388 Odolnosť proti oderu 3
EN 388 Odolnosť proti prerezaniu 3
EN 388 Odolnosť proti roztrhnutiu 3
Použitie viacrazové
bez silikónov nie
Dýchacia aktivita dobré
Bez DMF nie
Pocit na dotyk velmi dobré
Priľnavosť na mokrom povrchu dobré
Priľnavosť na mastnom povrchu dobré
Žiaruvzdorná ochrana nie je k dispozícii
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Trieda ochrany pred rezom B
Druh produktu Rukavice na ochranu pred porezaním

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094478 10
EAN/GTIN 10076490478596
Číslo výrobcu 11-518/10

Popis

Prevedenie:

HyFlex® 11-518. Pružné a jemné rukavice s nízkou hmotnosťou len 14 g. Spolu s vysokou pohyblivosťou prstov pre menšiu únavu svalov rúk počas dlhého používania. S technológiou pletenia 18 gauge a vláknom Dyneema®-Diamond. Zvlášť vhodné na manipuláciu a montáž extrémne malých dielov s ostrými hranami.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.