Paio di guanti HyFlex® 11-518 9

Codice art.: 094478 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF  17.80 / paia
  • da 12 paia
    CHF  14.85 / paia
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
  • Caratteristiche guanti: Ipoallergenico
  • Tecnologia di lavorazione a maglia: 18G
  • Privo di siliconi: no
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HyFlex®
Contenuto 12
Caratteristiche guanti Ipoallergenico
Tecnologia di lavorazione a maglia 18G
Indossabilità Ottima
EN 388 3X31B
Materiale supporto Nylon; Dyneema®
Rivestimento PU
Materiale PU
Variante del rivestimento Palmo
Campo di applicazione Precisione
Colore blu
Materiale rivestimento PU
Misure guanti da lavoro 9
Peso 14 g
Lunghezza 210 mm
EN 388 resistenza all’abrasione 3
EN 388 resistenza al taglio 3
EN 388 resistenza allo strappo 3
Utilizzo riutilizzabile
Privo di siliconi no
Traspirazione buona
Privi di DMF no
Sensibilità tattile Ottima
Presa da bagnati buona
Presa se sporchi d’olio buona
Protezione contro il calore non disponibile
Categoria di protezione Categoria II
Tipo di guanto Guanti multiuso
Categoria di protezione antitaglio B
Tipo di prodotto Guanti antitaglio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 094478 9
EAN / GTIN 10076490478602
Codice del produttore 11-518/9

Descrizione

Esecuzione:

Rivestito in PU, HyFlex® 11-518, traspirante, materiale senza cuciture, elevata protezione antiusura. Peso: solo 14 g.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Download & documenti

Della stessa serie "HyFlex®" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript