Handske, par HyFlex® 11-518 9

Art-nr: 094478 9
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1par
    203,10  SEK / par
  • Från 12par
    169,34  SEK / par
på begäran
I lager
1 195 styck i lager
  • Handskegenskap: Allergikerhudvänlig
  • Stickningsteknik: 18G
  • silikonfri: nej
  • Skärskyddsklass: B

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie HyFlex®
Innehåll 12
Handskegenskap Allergikerhudvänlig
Stickningsteknik 18G
Passform Mycket god
EN 388 3X31B
Hållarmaterial Nylon; Dyneema®
Beläggning PU
Material PU
Beläggningsvariant Handflata
användningsområde Precision
Färg blå
Material beläggning PU
Handskstorlek 9
vikt 14 g
Längd 210 mm
EN 388 Slitstyrka 3
EN 388 Skärhållfasthet 3
EN 388 Rivhållfasthet 3
Användningsdata Flergångs
silikonfri nej
Andningsförmåga God
DMF-fri nej
Fingertoppskänsla Mycket god
Våtgrepp God
Oljegrepp God
Värmeskydd Saknas
Skyddskategori Kategori II
Handskslag Universalhandskar
Skärskyddsklass B
Produktslag Genomskärningsskyddade handskar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 094478 9
EAN/GTIN 10076490478602
Tillverkarens nummer 11-518/9

Benämning

Utförande:

PU-belagd, HyFlex® 11-518, andningsaktivt material utan sömmar med effektivt slitskydd. Vikt endast 14 g.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.