Pár vodičských rukavíc, bez vložky 11

Č. pol.: 094391 11

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    7,38 € / pár
  • Od 6 pár
    6,15 € / pár
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 586 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Podkladový materiál Koža napa
Vlastnosť rukavíc bez silikónov; suchý zips
Variant Povrchovej úpravy žiadna povrchová úprava
Hmotnosť 79 g
Materiál Koža napa
Veľkosť rukavíc 11
Dĺžka 250 mm
Hrúbka 0,7
EN 388 2111X
Použitie viacrazové
Druh rukavíc Ochranné rukavice pre vodicov
Rozsah použitia Allround
Farba čierna / biela
Druh produktu Ochranné rukavice pre vodičov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094391 11
EAN/GTIN 4062406129880

Popis

Prevedenie:

Ochranná rukavica pre vodičov vyrobená z lícovej kozinky s veľmi vysokým pohodlím počas nosenia. Flexibilná textilná vložka na palci pre maximálnu voľnosť pohybu. Priedušný chrbát ruky vyrobený z kvalitného a pružného textilného materiálu. Zapínanie na suchý zips pre bezpečné uchytenie.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.