Pár rukavíc uvex phynomic allround 7

Č. pol.: 094292 7

Porovnanie cien:

  • Od 1 pár
    5,72 € / pár
  • Od 10 pár
    4,77 € / pár
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
523 kus/y s okamžitým dodaním
  • Odev štandard: Oeko-Tex Standard 100
  • Vlastnosť rukavíc: Certifikované pre potraviny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria uvex phynomic
Odev štandard Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc Certifikované pre potraviny
EN 388 3121X
Podkladový materiál Polyamid, elastan
Povrchová úprava Nitril
Variant Povrchovej úpravy Vnútorná plocha dlaní
Rozsah použitia Presnosť; Allround
Farba čierna / antracitová
Veľkosť rukavíc 7
Hmotnosť 39 g
Použitie viacrazové
Kategória ochrany kategória II
Druh rukavíc Viacúcelové rukavice
Druh produktu Viacúčelové rukavice

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 094292 7
EAN/GTIN 4048612044469
Číslo výrobcu 6004907

Popis

Prevedenie:

uvex phynomic allround. Univerzálne rukavice odolné voči nečistotám na mechanické činnosti v suchom a mierne mastnom prostredí. Öko-Tex® Standard 100 a dermatologicky potvrdená znášanlivosť s pokožkou.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Veľkosť rukavíc Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka